Learn More
Thermo Scientific™ Orion ™ massive Silber-Elektroden
Erfassen Sie mit diesen Massivsilber-Elektroden eine exakte potentiometrische Bestimmung von Halogeniden mit Dualelektroden.
Marke: Thermo Scientific™ 9781SC
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion Massivsilber-Elektroden, die zur potenziometrischen Bestimmung von Halogeniden verwendet werden, sind eine Kombination aus einer Massivsilber-Indikatorelektrode und einer Massivsilber-Halbzelle.
Exakte potenziometrische Bestimmung von Halogeniden mit Dualelektroden.
- Lieferbar mit Kombinationselektroden- und Halbzellen-Eigenschaften
- Konzentrationsbereich: Endpunktindikator
- Temperaturbereich: 0 °C bis 80 °C
- Interne Referenz: Ag/AgCl
- Maße: 120 × 12 mm

Spezifikation
Silver half-cell construction | |
Ag/AgCl | |
Silver Billet | |
0 °C bis 80 °C |
12mm | |
120mm | |
Orion Geräte für die potentiometrische Halogenidbestimmung | |
Half Cell Electrode |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.