missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18736853
|
Novus Biologicals™
NBP2-30262 |
343.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
18784923
|
Novus Biologicals™
NBP2-30263 |
376.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
Beschreibung
- Formalin fixed
- Species: Human
- Cross reactivity: Human
- Tissue condition: Cancer
- No. of samples: 59
- No. of patients: 59
- Core diameter: 2.0mm
- Section thickness: 4μm
Serviceleistungen
1 Jahr
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Cancer)