missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ NOVOsil™ Silikon-Schlauch, transluzent
Dank der guten Elastizitätseigenschaften auch für erhöhte mechanische Belastungen im Labor geeignet. Fisherbrand™ NOVOsil™ Lichtdurchlässige Silikonschläuche sind neutral, ungiftig und werden talkumfrei geliefert.
Marke: Fisherbrand™ 1189-6293
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Flexibel und weich
- Geeignet für Schlauchpumpen
- Beständig gegen Schimmel, Wasser, Strahlung und Lichteinwirkung
- Ausgezeichnete Kompatibilität mit sterilen Lösungen
- Anwendungen umfassen Pharmazie und Biotechnologie
- Nicht empfohlen für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, verdünnte Säuren und Alkalien
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen | |
8 mm | |
14 mm | |
Ideal für die Pharmazeutik, Biotechnologie, Übertragung steriler Flüssigkeiten | |
Durchscheinend | |
1,5 bar |
Autoklavierbar | |
Silikon | |
5 m | |
-40 °C | |
Flexibel | |
250 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ NOVOsil™ Silikon-Schlauch, transluzent > ID:8mm; AD:14mm, Länge:5m; Wanddicke:3
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur