Learn More
Thermo Scientific™ Mykoplasma-/Ureaplasma-Bouillon
Nachweis, Kultivierung und präsumtive Identifizierung von Mycoplasma hominis und Ureaplasma-Urealyticum aus Urogenitalproben oder Verwendung als Transportmedium für diese Organismen.
Marke: Thermo Scientific™ TV5081A
166.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Mycoplasma/Ureaplasma-Bouillon können Sie Mycoplasma Hominis und Ureaplasma urealyticum aus urogenitalen Proben erkennen, kultivieren und präsumtiv identifizieren. Kann auch als Transportmedium für diese Organismen verwendet werden.
Der pH-Wert 6.4 ist ideal für das Wachstum von Ureaplasma urealyticum. Die Antibiotika-Mischung hemmt die meisten gramnegativen und grampositiven Bakterien sowie Hefen, die in den Proben vorhanden sein könnten. Mykoplasma-Spezies hydrolysieren Arginin, was zu einem pH-Anstieg führt, da Ammoniak erzeugt wird. Die Farbe der Bouillon ändert sich von gelb zu orange-rot. U. urealyticum ist nicht in der Lage, Arginin zu metabolisieren, sondern spaltet Harnstoff, was zudem zu einem pH-Anstieg führt. Die Farbe der Bouillon wechselt von gelb zu rot.Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.

Spezifikation
Sonnengelb, transparent | |
Mykoplasma-/Ureaplasma-Bouillon | |
Deutschland | |
2 ml ± 0,2 ml | |
10/Pckg. |
2°bis 12 °C | |
90 mm-Röhrchen | |
Mikrobiologische Medien | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.