missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scotch-Brite™ Multi Purpose Microfiber Wipes 2030
Can be used dry or damp to effectively remove oil, grease, dirt, water, and dust from all common cleaning surfaces. They're soft and flexible with a pleasant touch, and resists to autoclave.
223.00 CHF - 347.00 CHF
Spezifikation
Material | Mikrofaser |
---|---|
Abmessungen (L x B) | 400 x 300 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung von allgemeinen Oberflächen |
Verpackungsmenge | 10/Packung |
Pflegeanleitungen | Maschinenwaschbar |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17198590
|
Scotch-Brite™
7000043138 |
Blau |
347.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17158640
|
Scotch-Brite™
7000077815 |
Grün | |||||||
17168640
|
Scotch-Brite™
7000077816 |
Rot |
347.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17178640
|
Scotch-Brite™
7000077817 |
Gelb | |||||||
Beschreibung
- Specially designed to efficiently absorb dust, dirt, fingerprints, grease, oil, and moisture from surfaces
- Eliminates the need for cleaning agents in many cases
- Very effective in dry cleaning
- Easy to rinse clean
- Machine washable up to 200 times at 95°C
Spezifikation
Mikrofaser | |
Reinigung von allgemeinen Oberflächen | |
Maschinenwaschbar |
400 x 300 mm | |
10/Packung |