missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scotch-Brite™ Multi Purpose Microfiber Wipes 2030
Can be used dry or damp to effectively remove oil, grease, dirt, water, and dust from all common cleaning surfaces. They're soft and flexible with a pleasant touch, and resists to autoclave.
Marke: Scotch-Brite™ 7000077815
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Speziell für die effiziente Aufnahme von Staub, Schmutz, Fingerabdrücken, Fett, Öl und Feuchtigkeit von Oberflächen
- In vielen Fällen sind keine Reinigungsmittel erforderlich
- Sehr effektiv bei der Trockenreinigung
- Leicht abzuspülen
- Bis zu 200 Mal bei 95 °C maschinenwaschbar
Spezifikation
Wischtücher | |
300 mm | |
Grün | |
Reinigung von allgemeinen Oberflächen | |
Maschinenwaschbar |
400 mm | |
Mikrofaser | |
400 x 300 mm | |
10/Pk. |