missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Graue Etiketten aus metallisiertem Polyester mit matter Oberfläche
Etiketten aus metallisiertem Polyester (B-428) eignen sich für Anwendungen mit Barcodes, alphanumerischen Zeichen, grafischen Symbolen und Logos, für die Typenschildqualität erforderlich ist.
87.25 CHF - 97.10 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschichtung | Ohne |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17849184
|
Brady™
173352 |
Grün, Grau | 0,75 x 1,5 in. | M710, BMP71 | 19.05 mm |
89.80 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17801709
|
Brady™
173863 |
Schwarz, Grau | 0,75 x 1,625 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 19.05 mm |
87.25 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17839174
|
Brady™
174268 |
Grün, Grau | 1,5 x 0,75 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 38.1 mm |
97.10 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- B-428 ist ein metallisierter Polyester, der über einen dauerhaften Acrylklebstoff verfügt und sich für den Thermotransferdruck eignet.
- Durch die matte, hellgraue Oberfläche eignen sich die Etiketten hervorragend als Alternative für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung).
- Die Etiketten sind beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel und unterschiedliche Temperaturen und können auf verschiedenen Oberflächen angebracht werden.
- UL- und CSA-Zulassung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
Nein | |
Rechteck | |
-40 bis +120 °C | |
0.122 mm |
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) | |
Ohne | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Leiterplattenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung | |
250 Etiketten | |
-40 °F bis +248 °F | |
0,0047 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Brady™ Graue Etiketten aus metallisiertem Polyester mit matter Oberfläche