missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Graue Etiketten aus metallisiertem Polyester mit matter Oberfläche
Etiketten aus metallisiertem Polyester (B-428) eignen sich für Anwendungen mit Barcodes, alphanumerischen Zeichen, grafischen Symbolen und Logos, für die Typenschildqualität erforderlich ist.
Marke: Brady™ 173863
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- B-428 ist ein metallisierter Polyester, der über einen dauerhaften Acrylklebstoff verfügt und sich für den Thermotransferdruck eignet.
- Durch die matte, hellgraue Oberfläche eignen sich die Etiketten hervorragend als Alternative für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung).
- Die Etiketten sind beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel und unterschiedliche Temperaturen und können auf verschiedenen Oberflächen angebracht werden.
- UL- und CSA-Zulassung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
M6-35-428-PROP | |
Ohne | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
250 Etiketten | |
-40 °F bis +248 °F | |
0,0047 in. | |
0,75 x 1,625 in. | |
1,625 in. | |
19.05 mm |
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) | |
Dauerhaftes Acryl | |
Schwarz, Grau | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Leiterplattenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung | |
Nein | |
Rechteck | |
-40 bis +120 °C | |
0.122 mm | |
0,75 in. | |
41.28 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Brady™ Graue Etiketten aus metallisiertem Polyester mit matter Oberfläche > Gray Polyester Labels with Header; Color: Black, Gray; Dimensions (LxW): 0.75 x 1.625 in.; For Use With (Equipment): M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter); Height (Metric): 19.05 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur