missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alla France™ M50-Hydrometer
Alla France™ M50 Hydrometer ist für die Messung der relativen Dichte einer Flüssigkeit ausgelegt.
Marke: Alla France™ 3500MC080/20/B-qp
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalibriertemperatur 20 °C
- Allgemeine Anwendungen
Spezifikation
Hydrometer | |
0,001 g/mL | |
270 mm |
±0,001 | |
ISO 649-NF B 35511-BS 718-DIN 12791 | |
0.8 Bis 0.85 g/ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Alla France™ M50-Hydrometer > Bereich: 0.8 Bis 0.85 g/ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur