missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alla France™ M50-Hydrometer

Alla France™ M50 Hydrometer ist für die Messung der relativen Dichte einer Flüssigkeit ausgelegt.

Marca:  Alla France™ 3500MC075/20/B-qp

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11743433

  • 49.70 CHF / 1 Stück
Solo quedan null
Verfügbar ab: 13-08-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Kalibriertemperatur 20 °C
  • Allgemeine Anwendungen
Especificaciones

Especificaciones

Hydrometer
0,001 g/mL
270 mm
±0,001
ISO 649-NF B 35511-BS 718-DIN 12791
0.75 Bis 0.8 g/ml
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Alla France™ M50-Hydrometer > Bereich: 0.75 Bis 0.8 g/ml

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado