missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alla France™ M50-Hydrometer

Alla France™ M50 Hydrometer ist für die Messung der relativen Dichte einer Flüssigkeit ausgelegt.

Marke:  Alla France™ 3500MC105/20/M-qp

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11723443

  • 58.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Kalibriertemperatur 20 °C
  • Allgemeine Anwendungen
Spezifikation

Spezifikation

Hydrometer
0,001 g/mL
270 mm
± 0,001
ISO 649-NF B 35511-BS 718-DIN 12791
1.05 Bis 1.10 g/ml
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Alla France™ M50-Hydrometer > Bereich: 1.05 Bis 1.10 g/ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt