missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kautex™ LDPE-Flasche
Diese naturfarbenen Kautex™ Enghalsflaschen aus LDPE mit Verschluss bleiben stets in Form. Die flexiblen, auslaufsicheren Quetschflaschen sind auch mit Tropfverschluss oder Flaschenverschluss lieferbar.
Marke: Kautex™ 2000070511
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In Polybeutel verpackte Verschlüsse
- Flexibel
- Gute formstabile Eigenschaften
- Auslaufsicher
- LPDE
- Enger Hals
- Farbe: Naturfarben

Spezifikation
5000 ml | |
30.8 mm | |
LDPE | |
Je 1 | |
Je 1 | |
Rund | |
Flasche | |
162 mm |
Naturfarben | |
Closure | |
10/Karton | |
Flasche | |
Ja | |
355 mm | |
40 mm | |
Schraubverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Kautex™ LDPE-Flasche > Fassungsvermögen:5000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur