missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Gestanztes Antirutschband aus laminiertem Polyester
Reflektierende & langnachleuchtende Antirutsch-Beläge, Zuschnitte
Marke: Brady™ 078195
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hausmeisterdienste, Gebäudemanagement bodenbel
- Antirutsch-Belag, Zuschnitte
Spezifikation
ANTISKID TAPE BLACK 150X600MM PK50 | |
150 x 600 mm | |
2 ft. | |
50/Packung | |
-40°C bis 70°C | |
5.91 in. | |
Dauerhaftes Acryl | |
Polyester |
Rutschfestes Klebeband – Gestanzte Klemme – Schwarz | |
Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung | |
150 mm | |
-40°F to +158°F | |
0,162 mm | |
600 mm | |
Schwarz | |
Rutschfestes Klebeband |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Brady™ Gestanztes Antirutschband aus laminiertem Polyester > Abmessungen:150 x 600 mm (L x B)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur