missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ CentriVap™ -105 Kaltfallen
Sammelt verdampfte Flüssigkeit aus einem CentriVap Konzentrator und schützt eine Zubehör-Vakuumpumpe vor Flüssigkeiten mit sehr niedrigem Gefrierpunkt
Marke: Labconco™ 7385030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sammelt verdampfte Flüssigkeit aus einem CentriVap Konzentrator und schützt eine Zubehör-Vakuumpumpe vor Flüssigkeiten mit sehr niedrigem Gefrierpunkt
- Aus gebürstetem Edelstahl und mit gletscherweißem, Epoxidharz-beschichtetem Edelstahlgehäuse mit blauen Akzenten;
- Temperaturkurve, die grün aufleuchtet, wenn die Kollektorspule die Betriebstemperatur von -65 °C erreicht
- HFCKW-freies Kühlsystem mit 1/3 PS-Kompressoren senkt die Kaltfalle in weniger als 40 min auf -105 °C (-157 °F).
- 4 l-Kollektor aus Edelstahl
- Acryldeckel mit zwei Schnelltrennverbindungen für den Anschluss an einen CentriVap Konzentrator
- Ablassöffnung aus Edelstahl mit korrosionsbeständigem Nylonventil
- Erdungsklemme und EIN/AUS-Netzschalter
Spezifikation
CE | |
Arbeitsfläche | |
Schuko | |
24,1 in. | |
17,6 in. | |
23.9 in. | |
170 lbs. | |
230 V 50 Hz | |
50 Hz |
Edelstahl | |
Lösungsmittel mit sehr niedrigem Gefrierpunkt | |
-105 °C | |
61.2 cm | |
44.7 cm | |
60.7 cm | |
77 kg | |
230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Labconco™ CentriVap™ -105 Kaltfallen > Receptacle and Plug Type: 230V, 50 Hz., 6A, International, Schuko; 60.7D x 61.2W x 44.7cmH
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur