missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-beta-Prolin-Ethylester-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühlen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühlen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-beta-Proline ethyl ester hydrochloride |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 179.65 |
Optische Drehung | +14° (c=0.6 in Water) |
Reinheit (%) | 97% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W12D021 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H57781.03 |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
L-beta-Prolin-Ethylester-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur