missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kontes™ Membranfiltrierungs-Laborgefäße

Für die Routinefiltration von korrosiven Flüssigkeiten und die Entfernung von Partikeln aus HPLC-Lösungen.

Marke:  Kimble Chase 953771-0000

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11828502

  • 337.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die Schliffmanschette beseitigt die Phthalatkontamination, die bei der Verwendung von Silikon- oder Neopren-Stopfen auftreten kann
  • Der Stützfuß verfügt über eine Glasfritte mit grober Porosität und einen integrierten Vakuumanschluss, der sich oberhalb der Tropfspitze befindet, um eine Kontamination der Vakuumleitung mit Filtrattröpfchen zu verhindern

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Mikrofilterapparat
Funnel (500 mL)
47 mm
Glas
500 ml
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Kontes™ Membranfiltrierungs-Laborgefäße > Glastrichter; 500 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt