missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Dickwandige Rückgewinnungskolben mit Square Bead, Außenverbindung mit Standardschliff
Optimal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern
Marke: DWK Life Sciences 6086754224
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Optimal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern
Kimble Chase KimCote™ Kunststoffbeschichtete Glaswaren bieten ein zusätzliches Maß an Sicherheit im Falle eines Bruchs
- Einhalskolben mit standardmäßigem konischem Normschliff-Außenanschluss
- Entwickelt für die einfache Rückgewinnung von Transfektionsprodukte
- Der gesamte Inhalt ist mit einem Spatel oder Gummiwischer zugänglich
- Unterteil passend für standardmäßige Heizmäntel
- Gleichmäßige Wanddicke und minimaler Rundlauf

Spezifikation
2.36 Zoll | |
Borosilikatglas | |
Rotationsverdampfer | |
Einzeln | |
24/40 |
100 ml | |
Quadratische Bead-Gelenke ermöglichen ausgezeichnete Befestigung an standardmäßigen Gelenk-Beads | |
Square Bead Joints | |
1 | |
60 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Dickwandige Rückgewinnungskolben mit Square Bead, Außenverbindung mit Standardschliff > Verbindung: 24/40; Fassungsvermögen: 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur