missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Säulen mit Stopfen aus PTFE
Fabriqué en verre borosilicaté
Marke: DWK Life Sciences 420530-0253
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
Mit PTFE-Hahnstopfen
- Eingedichtete, grobe Porosität (40 bis 60 μm), Frittenscheibe zur Abstützung der Packung
- Verwendung von Glaswolle zur Abstützung der Packung in Säulen ohne Frittenscheibe
- PTFE-Stopfen zur Kontrolle der Durchflussrate
- Verpackung nicht inbegriffen

Specifications
Analytische Trennung | |
Allgemeine Chromatographiesäule | |
500 mm | |
Glaswolle |
30 mm | |
300 ml | |
Glas | |
PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Kontes™ Säulen mit Stopfen aus PTFE > Außendurchmesser x Länge: 30 x 500 mm, Volumen: 300 ml
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction