missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn™ Economy Säulen

Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi

Marke:  DWK Life Sciences 420401-0730

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12746768

  • 94.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Diese Säulen sind verwendbar für den Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Wechselwirkungsmedien.

  • Aus langlebigem Borosilikatglas
  • Die präzisionsgeschliffenen Säulenenden bilden mit den Endkappen eine formschlüssige Verbindung, damit sie unter Druck nicht auslaufen oder Kriecheffekte auftreten können
  • Verschraubter, leicht zu entfernender Behälterdeckel, der unter Druck nicht abspringt
  • Anschluss von Zubehörtrichtern und Glasbehältern möglich
  • Luer-Lock-Einlass und Auslassanschlüsse aus Polypropylen
  • Die Lagerhalterung verfügt über eine 20 μm-Scheibe aus Polyethylen, die die meisten Medien für die Niederdruckchromatographie für flüssige Phasen zurück hält
  • Die Säulen eignen sich für Durchflussadapter zur Einstellung der Flex-Column Betthöhe (Adapter separat bestellbar)

Flussadapter nicht verfügbar

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Ja
1
7 mm
14,5 psi
12 mL
Borosilikatglas Typ I, Klasse A
Luer-Lock-Stecker
2 N NaOH oder 100 % Ethanol
Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Interaktionsmedien
0 bis 50 °C
Economy-Chromatographiesäule
20 μm
300 mm
HDPE
0.39 cm3
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn™ Economy Säulen > 7 mm ID; 300 mm Länge; 12 ml Volumen; jeweils

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt