Learn More
DWK Life Sciences Kimble-Chase Kontes™ Filtrationsbaugruppen, -zubehör und -ersatzteile für Ultra-Ware™
47 mm mit Halterung aus Edelstahl
Marke: DWK Life Sciences 953801-0001
214.70 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Microfiltratationseinheit 1000 ml
- Trichter, 4000 ml
- Kolben, Borosilikatglas, 47 mm
- Glashalterung und Schliffverbindung, 90 mm
- Klemme aus eloxiertem Aluminium und Filtrierflasche

Spezifikation
Ultra-Ware 47 mm Mikrofiltrationseinheit | |
40/35 | |
47 mm |
Glas | |
Glass Support Base |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.