missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble-Chase Kontes™ Filtrationsbaugruppen, -zubehör und -ersatzteile für Ultra-Ware™
47 mm mit Halterung aus Edelstahl
Marke: DWK Life Sciences 953852-0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mikrofiltrationsanlage für 1000 ml
- Trichter, 4000 ml
- Kolben aus Borosilikatglas, 47 mm
- Glashalterung und Schliffverbindung, 90 mm
- Klemme aus eloxiertem Aluminium und Filtrierflasche

Spezifikation
Ultra-Ware 47 mm Mikrofiltrationseinheit | |
40/35 | |
47 mm |
Edelstahl | |
Glass Support |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble-Chase Kontes™ Filtrationsbaugruppen, -zubehör und -ersatzteile für Ultra-Ware™ > Sockel, 47 mm, ST-Außenverbindung: 40/35; Glasträger
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur