Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™-51 Wiederverwendbare serologische Pipetten mit verstärkter Spitzenöffnung
Gehärtete Spitze mit permanenter brauner Skala, ohne Ätzung in das gleichförmige Röhrchen eingeschmolzen
Marke: DWK Life Sciences 37034A25
Beschreibung
Gehärtete Spitze mit permanenter brauner Skala, ohne Ätzung in das gleichförmige Röhrchen eingeschmolzen
Bestellinformation
Stecker nicht im Lieferumfang enthalten.
Compliance
Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen. Entwickelt nach ASTM™ E 1044.

Spezifikation
ASTM E1044 | |
Ja | |
15.74 Zoll | |
Weiß | |
400 mm |
Borosilikatglas | |
0.1 ml | |
±0,1 ml | |
25 mL | |
Serologische Pipette |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.