missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Typ 90 Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX Vol.2-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
Marke: asecos™ 3033400130337
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Zwei in einem: zwei Abteile (vertikale Teilung) erlauben die Lagerung entzündbarer und aggressiver Gefahrstoffe in einem Schrank
- Komfortabel und sicher (Abteil Falttür): Tür arretiert in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- Immer geschlossen (Abteil Falttür): serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierte Tür, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) / Zylinderschloss
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Serviceleistungen
Fünf Jahre
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
617 mm | |
Kombinierte Sicherheitswerkbank K-PHOENIX Vol. 2-90 Modell K90.196.120.MF.FWAC Lichtgrau (RAL 7035), Innenausstattung mit 3 Tabletts, einem Lochtablett, einer Rückhaltewanne (laminierte Stahlplatte), 4 herausnehmbaren Schubfächern (Melamin/PP) | |
617 x 1197 x 1969 mm | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen | |
1742 mm | |
2 | |
Standard | |
1197 mm | |
Grau | |
Kombi-Sicherheitslagerschränke |
3 Einlegeböden,1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 4 Ausziehböden (Platten mit Melaminharzbeschichtung/PP) | |
524 mm | |
524 x 450 x 1742 mm | |
Flügel, Gefaltet, Automatischer Verschluss | |
1969 mm | |
K90.196.120.MF.FWAC | |
7 | |
pulverbeschichtet glatt | |
450 mm | |
Stahl |
Videos
-
asecos Safety features on Type 90 safety cabinets
-
asecos Fire behaviour of Type 90 safety storage cabinets
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
asecos™ Typ 90 Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX Vol.2-90 > Links: 3x Ablage, 1x perforierter Einsatz, 1x Auffangwanne unten (22 l), oben rechts: 2 x ausziehbare Ablage (18 l), unten rechts: 2 x ausziehbare Ablage (18 l)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur