Learn More
KGW Isotherm™ Isotherm Isolierdeckel aus Borosilikatglas
39.15 CHF - 55.35 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flexible Anwendungsmöglichkeiten im Labor |
Anzahl pro Packung | 1 |
Produkttyp | Isolierdeckel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10566232
|
KGW Isotherm™
17211 |
1000 mL |
45.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10660872
|
KGW Isotherm™
17220 |
2500 mL |
55.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10208991
|
KGW Isotherm™
17222 |
3000 mL |
55.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10556232
|
KGW Isotherm™
17214 |
1500 mL |
45.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10228941
|
KGW Isotherm™
17218 |
2000 mL |
39.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Flexible Anwendungsmöglichkeiten im Labor | |
1 | |
Isolierdeckel |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.