Learn More
Brady™ i3300 Etikettendruckerkit für die Industrie (EU) mit Workstation PWID Suite
Der BradyPrinter i3300 für dei Industrie kann problemlos eine Vielzahl von einfarbigen Schildern und Etiketten drucken, einschließlich Etiketten zur Identifizierung von Kabeln, Laborproben und Gebäuden.
Marke: Brady™ 241124
Beschreibung
Dieser mittelgroße Etikettendrucker für die Industrie ist ideal für die gebäudeweite Kennzeichnung, einschließlich der Kennzeichnung von Kabeln und Leiterplatten bis hin zu Sicherheits- und Gebäudeetiketten.
- Die intelligente Drucktechnologie ermöglicht, schon das erste Etikett zu drucken – sogar Schrumpfschläuche und kleine Etiketten
- Blitzschnelle Wechsel – übersichtliche Drop-in-Etikettenrollen und Farbbänder rasten innerhalb von 20 Sekunden ein
- Dieser Drucker druckt auf mehr als 825 Teilen und 70 Materialoptionen für die gebäudeweite Kennzeichnung
- Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Brady™, um einen kostenlosen Telefontermin zu vereinbaren
- Im Lieferumfang sind EU-Netzkabel und die Brady™ Workstation Product and Wire Identification Suite enthalten
Spezifikation
LCD-Farb-Touchscreen | |
9 in. | |
9,5 in. | |
12 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
I3300 Drucker, EU-Netzkabel, Brady™ Workstation PWID Suite, USB-Kabel, Produkt-CD, Reinigungskit, gedruckte Kurzanleitung | |
195 MB | |
101,6 mm/s | |
Ethernet, USB, USB 2.0 | |
10°C bis 40°C | |
5,2 kg | |
1 Jahr | |
i3300-C-EU-PWID |
Thermotransfer | |
229 mm | |
241 mm | |
305 mm | |
Monochrom | |
Bulgarisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch | |
i3300. | |
300 dpi | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servers 2012, 2012 R2 und 2016 | |
11,5 lb. | |
Barcode- und Inventarkennzeichnung, Gefahrenkennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
110/240 V |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.