missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Säulen, 5 μm Partikelgröße

Die chemisch an die Silika-Oberfläche gebundene C8 Monolayer-Alkylkettenschicht und gewährleistet eine reproduzierbare und effiziente stationäre Phase

Marke:  Thermo Scientific™ 30305-034630

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11567471

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Zuverlässige, wenig aufnahmefähige Phase
  • Lange Lebensdauer der Säule, auch unter basischen Bedingungen
  • Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsnormen
  • Kostengünstig

Compliance

Hergestellt nach ISO 9001-2000 Qualitätsstandards.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

4.6 mm
5 μm
L7
Silika
Umkehrphase
30 mm
120 Å
C8
6.5%
Umkehrphase
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Säulen, 5 μm Partikelgröße > Particle Size: 5μm; 30L x 4.6mm I.D.

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt