missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wasserstoffperoxid, technisch, 35 Gew.%, Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals

 

Marke:  Thermo Scientific Acros 444380050

125.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Menge 5 L
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Artikelnummer. 13248003

  • 126.00 CHF / 5 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467437 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number444380050
ChargennummerA0451126 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog Number444380050
ChargennummerA0458691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2023 Catalog Number444380050
ChargennummerA0447881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number444380050
ChargennummerA0393693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number444380050
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Wasserstoffperoxid, technisch, 35 Gew.%, Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals > 5 l; Kunststofffass

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt