missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ HS 260 Regelung
GREENER_CHOICE

Kompakter, flacher Schüttler mit idealer Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 7,5 kg.

Marke:  IKA™ 0003066703

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16238121

  • auf Anfrage / 1 Stück

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
  • Die digitale Anzeige ermöglicht das Ablesen von Drehzahl, Zeitfunktion und Betriebsarten.
  • Elektronische Zeitumschaltuhr: 0 bis 9 h 59 min oder Dauerbetrieb (endlos)
  • Mit integrierter Endpunktpositionierung (für automatisierte robotergesteuerte Probenahme)
  • Alle Funktionen können mit labworldsoft™ Software gesteuert und dokumentiert werden.
  • Eine große Auswahl an Befestigungskombinationen ermöglicht die Verwendung von Gefäßen in fast allen Formen und Größen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

10 bis 300 U/min
5°C bis 50°C
CH Plug
420 x 360 x 100 mm
1 bis 599 min
100/120 V, 220/240 V
Reciprocating Shaker
50/60 Hz
LCD
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
IKA™ HS 260 Regelung > Steckertyp: CH-Stecker

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt