Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+
Der Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ bietet Ihnen eine digitale Anzeige zur gradgenauen Einstellung der gewünschten Temperatur.
Marke: Heidolph™ 506-21100-04
645.81 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Rühren und Heizen mit Pt1000 - Simpel und präzise
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ ist der Klassiker unter den Magnetrührern. Er versetzt Anwender in die Lage, schonend bis 1.400 U/min zu rühren und auch – mit hohem Präzisionsgrad – bis zu einer Temperatur von 300 °C zu heizen. Zusätzlich überzeugt er mit seiner robusten Konstruktion und seinen ausgereiften Funktionalitäten wie z. B. seiner Tasten- und Knopfbeleuchtung, die jederzeit Auskunft über aktive Funktionen gibt. Die dynamischen Drehregler reagieren auf die Drehgeschwindigkeit - langsam für präzises Einstellen, oder schnell für größere Sprünge. Die Sperrfunktion schützt vor versehentlichem Verstellen der Werte. Eben das bedeutet: Research made easy.
Dieser Magnetrührer ist mit den wichtigsten Sicherheitsfeatures ausgestattet. Der große Sicherheitsabstand zwischen Heizplatte und Bedienpanel, sowie die optische Restwärmewarnung bei Temperaturen > 50 °C schützen vor Verbrennungen. Eine Tragehilfe an der Unterseite sorgt für sicheres Transportieren.
Für das gradgenaue Einstellen Ihrer Wunschtemperatur bietet der Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ Ihnen eine digitale Anzeige. Die präzise Temperaturregelung ohne Überschwinger erfolgt über zwei auswählbare Heizmodi (FAST/PRECISE) und den optionalen externen Temperaturfühler Pt1000.

Spezifikation
Aluminiumlegierung | |
145 mm | |
10 cm | |
4 in. | |
20 cm | |
Heizplattenrührer | |
25 kg | |
Mehrere | |
100 to 1400 rpm | |
20 x 30 x 10 cm | |
TFT |
115/230 V | |
8 in. | |
20 bis 300 °C | |
30 cm | |
12 in. | |
Rund | |
CH-Style | |
20 L | |
3 Jahre | |
CE-Zertifizierung |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.