missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Ultimate 600
Model with analogue and digital (RS 232) interfaces, allowing processes can be automated.
Marke: Heidolph™ 523-52060-03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- The ability to switch between precise dosing and fast conveying make this pump model the perfect complement to a reactor system. With a flow rate of 2.0 to 4056 mL/ min, when operated with single-channel pump heads, flows from feed-batch and chemostat modes of operation can be conveyed precisely. Rapid filling and emptying of the reactor system is also possible.
- In addition to the selectable process parameters - speed, tubing diameter, flow quantity display, dosing volume, interval dosing and break times - the pump conveying characteristics are stored in the program. Thanks to the analogue and digital (RS 232) interfaces, processes can be automated.
- All media is conveyed with a control accuracy of ± 2% at a speed of 24 to 600 rpm. An optional foot switch can be connected for dosing by foot pressure.

Spezifikation
CH Plug | |
Analog | |
Variable-Speed Digital | |
230 V |
Digitale variable Drehzahl | |
IP55 | |
IP 55 | |
Analog |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Heidolph™ Hei-FLOW Ultimate 600 > CH Plug
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur