missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Platinpaket
Package includes Hei-FLOW Precision 01, pump head SP quick 1.6, 1 m each Tygon and silicone tubing
Marke: Heidolph™ 523-52019-03
3524.78 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Paket umfasst:
- Hei-FLOW Präzision 01
- Pumpenkopf SP Quick 1.6
- Je 1 m Tygon™- (Standard) und Silikonschläuche (Innendurchmesser Ø0,8 mm)

Spezifikation
CH Plug | |
Analog | |
Variable-Speed Digital | |
230 V |
Digitale variable Drehzahl | |
IP55 | |
IP 55 | |
Analog |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Heidolph™ Hei-FLOW Platinpaket > CH Plug
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur