missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Verschlüsse, für alle Grössen passend:
Glockenverschlüsse aus PP mit Originalitätsring PP rot, Napfdichtung, PTFE-Einlage
Standardausführung schwarz, Ausführung mit Entgasung: rot, mit gelochter PTFE-Einlage
Leichtverschluss aus PP schwarz mit Originalitätsring und PTFE-Einlage
Beschreibung: Leichtverschluss schwarz 45mm
Glockenverschlüsse aus PP mit Originalitätsring PP rot, Napfdichtung, PTFE-Einlage
Standardausführung schwarz, Ausführung mit Entgasung: rot, mit gelochter PTFE-Einlage
Leichtverschluss aus PP schwarz mit Originalitätsring und PTFE-Einlage
Beschreibung: Leichtverschluss schwarz 45mm

Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Enthält | PTFE-Einsatz |
Material | HDPE |
Produkttyp | Einfacher Verschluss |
Zur Verwendung mit (Geräte) | UN-Zylinder |
Verschlussgröße | 500 bis 2500mL |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Dokumentation
Scientific Resources
Catalogs
Kautex - Können in kunstoff - Standardverpackung
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Kautex - Expertise in packaging - Standard plastics
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Kautex™ Einfacher HDPE-Verschluss >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur