missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal
Lagerung von entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten
Marke: asecos™ 27868
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verzinkte Regalrahmen
- Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
- Regalsystem kann individuell erweitert werden
- Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
- Regal mit verzinkten Fachboden als Lagerebenen
- Auffangwanne verzinkt
- 100 mm Bodenfreiheit für Transport mit Gabelhubwagen
Spezifikation
59.4 gal. | |
Stahl | |
97.24 in. | |
97.24 in. | |
82.68 in. | |
32.13 in. | |
478.40 lb. |
225 L | |
Drum Rack | |
2470.00 mm | |
2470.00 mm | |
2100.00 mm | |
816.00 mm | |
217 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
asecos™ Gefahrstoffregal > Capacity: 225 L, 217 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur