missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hofmann Klaus™ Wägeschiffchen aus Glas mit Stiel
40.00 CHF - 52.20 CHF
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Typ | Wägeschiffchen mit Stiel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum verlustfreien Ausgießen von Proben |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11930787
|
Hofmann Klaus™
24301.08 |
10 mL |
43.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11910787
|
Hofmann Klaus™
24301.06 |
3 mL | N/A | ||||||
11920787
|
Hofmann Klaus™
24301.07 |
6 mL |
40.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Kombiniert als Wägetrichter mit röhrenförmigem Stiel, ideal zum verlustfreien Ausschütten des Wägegutes.Länge: 80mm
Grösse: III
Volumen: 10mL
Spezifikation
Glas | |
Wägeschiffchen mit Stiel | |
Ideal zum verlustfreien Ausgießen von Proben |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts