missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hofmann Klaus™ Wägeschiffchen aus Glas mit Stiel

Marke:  Hofmann Klaus™ 24301.08

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11930787

  • 43.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Kombiniert als Wägetrichter mit röhrenförmigem Stiel, ideal zum verlustfreien Ausschütten des Wägegutes.
Länge: 80mm
Grösse: III
Volumen: 10mL
Spezifikation

Spezifikation

Flach
Glas
Wägeschiffchen mit Stiel
3
10 mL
Boot
Ideal zum verlustfreien Ausgießen von Proben
80 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote