missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hofmann Klaus™ Wägeschiffchen aus Glas mit Stiel
Marke: Hofmann Klaus™ 24301.06
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kombiniert als Wägetrichter mit röhrenförmigem Stiel, ideal zum verlustfreien Ausschütten des Wägegutes.Länge: 65mm
Grösse: I
Volumen: 3mL
Spezifikation
3 mL | |
Wägeschiffchen mit Stiel | |
1 |
Glas | |
Ideal zum verlustfreien Ausgießen von Proben | |
65 mm |