missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand

Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.

Marke:  Resch Glas™ 9400215

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11925766

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Mit PE-Schnappdeckel.
Volumen: 5mL
Verschluss: 1
φ/H: 19/40mm
Spezifikation

Spezifikation

Natural
0.7 in.
19 mm
Non-sterile
A variety of laboratory applications
Polyethylene
0.2 oz.
Schnappdeckel
200/Packung
Rolled rim glass vials with snap-on lid
Transparent
Glas
5 ml
1.6 in.
Rolled Rim
Polyethylen
40 mm
Rolled Rim Vial
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand > Fassungsvermögen:5 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt