missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Garcin™ Garcin™ Bactinyl desinfizierender Reiniger
Use Garcin™ Bactinyl Disinfectant Detergent as a janitorial cleaner and disinfectant. Its active substances include peroxides, quaternary ammoniums and ethanol.
Marke: Garcin™ LB920670
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sterile
- Rinse not justified if thorough drying
- Odorless
- Inactivation of the HIV virus in 5 minutes
- Approved for food contact
Spezifikation
Bactinyl Desinfektionsmittel-Reinigungsmittel | |
10 ±1 | |
EN 1040, EN 1276, NF T 72-151 Spektrum 5, NF T 72-190 NF T 72-171, NF EN 1275 und NF EN 1650, NF T 72-180, EG 0398 | |
4 °C | |
5 l |
Flüssig | |
Schimmernd | |
Dose | |
Je 1 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- bctinyl perfumed
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, benzalkonium chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur