missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semadeni™ Flexico Minigrip™ Bags with Labeling Strip
For easy identification of contents.
26.00 CHF - 51.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Bag |
---|---|
Beschreibung | With labeling strip |
Farbe | Clear |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
Material | Polyethylen |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15932491
|
Semadeni™
F020310 |
220 x 160 mm |
26.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15809465
|
Semadeni™
F020311 |
320 x 230 mm |
51.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Can be written on with ballpoint or felt-tip pen
- With either 8 mm diameter hanging hole or 8 mm hanging hole with 4 mm diameter ventilation hole
- Provided in packs of 100
Spezifikation
Bag | |
Clear | |
Polyethylen | |
100/pk |
With labeling strip | |
Lagerung | |
8 mm diameter hanging hole |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts