missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semadeni™ Flexico Minigrip™ Bags with Labeling Strip
For easy identification of contents.
Marke: Semadeni™ F020310
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Can be written on with ballpoint or felt-tip pen
- With either 8 mm diameter hanging hole or 8 mm hanging hole with 4 mm diameter ventilation hole
- Provided in packs of 100
Spezifikation
Bag | |
Clear | |
N/A | |
8 mm diameter hanging hole | |
220 x 160 mm |
With labeling strip | |
Lagerung | |
Polyethylen | |
100/pk |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur