missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Taylor Wharton™ TROCKENVERSANDBEHAELTER 3,7LCXR100 3,7LCXR100
Entwickelt für den sicheren Transport einer Vielzahl von Materialien bei kryogenen Temperaturen. Taylor Wharton™ CXR100 Cryogen Dry Shipper verfügt über ein einzigartiges saugfähiges Material, das bei umgekipptem Gerät eine Flüssigkeitsverschüttung verhindert.
Marke: Taylor Wharton™ CXR100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Moderner Konzept-Absorbierer ermöglicht schnelleres Laden
- Entspricht der IATA-Regelung
- Die neue robuste Konstruktion umfasst ein zuverlässiges, stärkeres, magnetisiertes Hinterrohr-Design, ein geripptes hochfestes Aluminiumgehäuse und ein haltbareres Farbsystem
- Hervorragende Vakuumleistung mit Superisolierung bietet maximale Haltezeiten
- Optionales Lagerzubehör umfasst ein Rack-System mit fünf Einschüben für den CX500
- Verschließbare Deckel
- Garantie: 2 Jahre auf Vakuum, 1 Jahr auf Elektronik
Bestellinformation
dimCapacityMetric
Spezifikation
3.7 l Flüssigstickstoff | |
234 mm | |
5.3/8.3 kg (leer/voll) |
493 mm | |
102 Fläschchen |
TAY018 Dry shippers serie CXR
DateigrößeVersion: 155.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Taylor Wharton™ TROCKENVERSANDBEHAELTER 3,7LCXR100 3,7LCXR100 > Fassungsvermögen: 3.7 l Flüssigstickstoff
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur