Learn More
Simport™ Wegwerfbare Transferpipetten
Mit diesen All-in-One-Pipetten eliminieren Sie die Gefahr von Glasbruch und infektiösen Materialien. Die Simport™ Einweg-Transferpipetten bestehen aus durchsichtigem Polyethylen mit niedriger Dichte und sind inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren.
Marke: Simport™ P200-60
Beschreibung
- Transferpipetten aus LDPE
- Nie wieder Gummibälle auf Glaspipetten setzen.
- Können versiegelt und gekühlt werden
- Gut geeignet, wenn Flüssigkeiten schnell und sicher transferiert werden müssen
- Temperaturbeständig bis -196 °C. Können gassterilisiert werden (EtO)
- Auswahl aus 12 beliebten Modellen, lieferbar in verschiedenen Größen, Spitzenarten und Längen, in steriler und nicht steriler Verpackung
- Mit Graduierungen lieferbar
Spezifikation
2.3 ml | |
LDPE | |
Für einen schnellen, sicheren Transfer von Flüssigkeiten | |
500/Packung | |
22.5 cm | |
Ja |
5 mm | |
25 | |
Nr. | |
6 ml | |
Transferpipette |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.