missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 12 PA-x
Flüssigkonzentrat für die manuelle Reinigung von Laborglas und Laborutensilien in Tauch- und Ultraschallbädern. Für höchste Ansprüche und gegen hartnäckige Rückstände. deconex 12 PA-x ist ein vollwertiger Ersatz für Chromschwefelsäure.
261.00 CHF - 480.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
pH | ca. 11.8 (1%ige Lösung) |
Material | Alkalispender, Komplexbildner, Dispergiermittel, Lösungsvermittler, oberflächenaktive Stoffe, Netzmittel |
Konzentration | Konzentrat |
Behältertyp | Kanister |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10737318
|
Borer Chemie™
516800.00-K05W |
1 x 7 kg |
261.00 CHF
7 Kilogramm |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10493428
|
Borer Chemie™
516800.00-K10W |
1 x 14 kg |
480.00 CHF
14 Kilogramm |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Konzentrat für die manuelle Reinigung
- ergiebig, typische Konzentration: 20-50 mL/L
- rückstandsfrei abspülbar
- für konsistente und fehlerfreie Resultate
- extra breites Reinigungsspektrum
- hohes Quell- und Dispergiervermögen
- auch für empfindliches Glas wie UV-Küvetten
- ohne EDTA und NTA
- Technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Flüssig | |
Alkalispender, Komplexbildner, Dispergiermittel, Lösungsvermittler, oberflächenaktive Stoffe, Netzmittel | |
Kanister |
ca. 11.8 (1%ige Lösung) | |
Konzentrat | |
5°C bis 25°C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts