missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 12 PA-x
Flüssigkonzentrat für die manuelle Reinigung von Laborglas und Laborutensilien in Tauch- und Ultraschallbädern. Für höchste Ansprüche und gegen hartnäckige Rückstände. deconex 12 PA-x ist ein vollwertiger Ersatz für Chromschwefelsäure.
Marke: Borer Chemie™ 516800.00-K10W
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konzentrat für die manuelle Reinigung
- ergiebig, typische Konzentration: 20-50 mL/L
- rückstandsfrei abspülbar
- für konsistente und fehlerfreie Resultate
- extra breites Reinigungsspektrum
- hohes Quell- und Dispergiervermögen
- auch für empfindliches Glas wie UV-Küvetten
- ohne EDTA und NTA
- Technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Flüssig | |
Alkalispender, Komplexbildner, Dispergiermittel, Lösungsvermittler, oberflächenaktive Stoffe, Netzmittel | |
Kanister | |
1 x 14 kg | |
9.8 L | |
14 kg |
ca. 11.8 (1%ige Lösung) | |
Konzentrat | |
5°C bis 25°C | |
2,6 gal. | |
30.9 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur