missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ Cuvette Cells for PhotoLab™ Photometers

WTW™ Cells for PhotoLab™ Photometers are ideal for routine water and other analytics in the UV-VIS and VIS range.

Marke:  WTW™ 250606

152.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16420721

  • 161.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Cells with matt side surface are suitable for the automatic cell detection of the photoLab™ filter and spectral photometer
  • All glass and quartz cuvettes have placement marks to locate them in the photometer in the same orientation for even higher precision
  • High quality optical glass for VIS measurements, high quality quartz glass for UV-VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Küvette
Reusable
10 mm
Rechteck
REK 10
Quartz
Photometers
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
WTW™ Cuvette Cells for PhotoLab™ Photometers > Path Length: 10 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt