missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Cuvette Cells for PhotoLab™ Photometers
WTW™ Cells for PhotoLab™ Photometers are ideal for routine water and other analytics in the UV-VIS and VIS range.
161.00 CHF - 301.00 CHF
Spezifikation
Typ | Küvette |
---|---|
Einwegprodukt | Reusable |
Material | Quartz |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Photometers |
Form | Rechteck |
Produktcode | Marke | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16420721
|
WTW™
250606 |
10 mm |
161.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16430721
|
WTW™
250615 |
50 mm |
301.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Cells with matt side surface are suitable for the automatic cell detection of the photoLab™ filter and spectral photometer
- All glass and quartz cuvettes have placement marks to locate them in the photometer in the same orientation for even higher precision
- High quality optical glass for VIS measurements, high quality quartz glass for UV-VIS
Spezifikation
Küvette | |
Quartz | |
Rechteck |
Reusable | |
Photometers |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts