missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler syringe fixed needle LC tip style,
Entwickelt für verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit, einen größeren Temperaturbereich und erhöhte Laufruhe.
197.00 CHF - 294.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gastight |
---|---|
Art der Kanülenspitze | LC |
Zur Verwendung mit (Geräte) | CTC RTC und Thermo RSH Spritze |
Anschlusstyp | Befestigt |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13179025
|
Trajan Scientific and Medical™
008150 |
1 ml | 22 G | 0.72 mm |
197.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13199025
|
Trajan Scientific and Medical™
008950 |
10 ml | 19 G | 1.07 mm |
294.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
Gastight | |
LC | |
CTC RTC und Thermo RSH Spritze | |
Befestigt |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts