missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ CPC™-Schnellkupplung, Schlauchanschluss-Einsätze mit Ventil
Schnelltrennkupplungen verfügen über einen Entriegelungshebel zur einfachen Montage
24.25 CHF - 25.40 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Material | Polypropylen |
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 32 °F |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
Anschlussgröße | 3/8 Zoll Schnellkupplung |
Produktcode | Marke | Schlauchanschluss | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchanschluss | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15477073
|
Cole-Parmer™
31303-46 |
1/2 in. |
24.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15487073
|
Cole-Parmer™
31303-47 |
5/8 in. |
25.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Schnellkupplungen mit hohem Durchfluss bestehen aus einem Gehäuse und einem Einsatz (Fittinghälften separat bestellen)
- Zum Anschließen den Einsatz in das Kupplungsgehäuse stecken
- Die Fittinghälften rasten sofort ein
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach auf den Knopf am Kupplungsgehäuse drücken
- Modelle mit Ventil verfügen über ein federbetätigtes 316-Edelstahlventil, das den Durchflussweg abdichtet, wenn die Fittinghälften nicht verbunden sind
- Alle Fittinggehäuse verfügen über 316 Edelstahlverriegelungsfedern und EPDM-Dichtungen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
32 °F | |
3/8 Zoll Schnellkupplung | |
60 psi | |
160 °F | |
Schlauchanschlusseinsatz mit Ventil |
Polypropylen | |
0 °C | |
Ethylenoxid, Gamma | |
27,5 inHg | |
71 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts