missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ CPC™-Schnellkupplung, Schlauchanschluss-Einsätze mit Ventil
Schnelltrennkupplungen verfügen über einen Entriegelungshebel zur einfachen Montage
Marke: Cole-Parmer™ 31303-46
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnellkupplungen mit hohem Durchfluss bestehen aus einem Gehäuse und einem Einsatz (Fittinghälften separat bestellen)
- Zum Anschließen den Einsatz in das Kupplungsgehäuse stecken
- Die Fittinghälften rasten sofort ein
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach auf den Knopf am Kupplungsgehäuse drücken
- Modelle mit Ventil verfügen über ein federbetätigtes 316-Edelstahlventil, das den Durchflussweg abdichtet, wenn die Fittinghälften nicht verbunden sind
- Alle Fittinggehäuse verfügen über 316 Edelstahlverriegelungsfedern und EPDM-Dichtungen
Spezifikation
Schlauchanschlusseinsatz mit Ventil | |
Polypropylen | |
0 °C | |
1/2 in. | |
Ethylenoxid, Gamma | |
27,5 inHg | |
71 °C |
Nicht autoklavierbar | |
32 °F | |
1/2 Zoll | |
3/8 Zoll Schnellkupplung | |
60 psi | |
160 °F |