missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™-Schnellkupplung, Schlauchanschluss-Einsätze mit Ventil

Schnelltrennkupplungen verfügen über einen Entriegelungshebel zur einfachen Montage

Marke:  Cole-Parmer™ 31303-47

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15487073

  • 25.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Schnellkupplungen mit hohem Durchfluss bestehen aus einem Gehäuse und einem Einsatz (Fittinghälften separat bestellen)
  • Zum Anschließen den Einsatz in das Kupplungsgehäuse stecken
  • Die Fittinghälften rasten sofort ein
  • Um die Fittinghälften zu trennen, einfach auf den Knopf am Kupplungsgehäuse drücken
  • Modelle mit Ventil verfügen über ein federbetätigtes 316-Edelstahlventil, das den Durchflussweg abdichtet, wenn die Fittinghälften nicht verbunden sind
  • Alle Fittinggehäuse verfügen über 316 Edelstahlverriegelungsfedern und EPDM-Dichtungen
Spezifikation

Spezifikation

Schlauchanschlusseinsatz mit Ventil
Polypropylen
0 °C
5/8 in.
Ethylenoxid, Gamma
27,5 inHg
71 °C
Nicht autoklavierbar
32 °F
5/8 Zoll
3/8 Zoll Schnellkupplung
60 psi
160 °F
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote